3/22より値下げ!現場を応援
代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107019
品番
VD-20ZVR7-C
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:41/41、弱:8/8
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
304×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:48/48、弱:32/32
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:600/600、弱:300/300
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)115.0/115.0