代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107055
品番
VD-10ZAVC7
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:4/4、弱:1.70/1.70
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:35.50/35.50、弱:22.50/22.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:100/100、弱:60/60
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)65.0/65.0