代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107080
品番
VD-18ZASVC7
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:8.80/8.80、弱:3.60/3.60
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×459×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:33/33、弱:23/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:200/200、弱:120/120
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)200.0/200.0