代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107089
品番
VD-20ZAVC7
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:16.50/16.50、弱:6.20/6.20
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:37.50/37.50、弱:26.50/26.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:380/380、弱:230/230
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)100.0/100.0