代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107098
品番
VD-13ZVY7
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:4.70/4.70、弱:2.10/2.10
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
221×352.50×282
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:33/33、弱:25/25
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:120/120、弱:75/75
羽根径(Φmm)
95
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)80.0/80.0