代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107107
品番
VD-15ZVY7
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:5.30/5.30、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×406.50×334
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:32.50/32.50、弱:24.50/24.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/160、弱:85/85
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)140.0/140.0