871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206 871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206 871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206 871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206 871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206 871-4471-400 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房 65109206

替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)160 付属品T型レンチ LT-25、トルクスドライバー TXD-T9、付属ライナー0.1mm×8枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、2.2mm×1枚、3.0mm×2枚、セットゲージ0.25mm 注文コード65109206 品番871-4471-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は外径・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

任意の溝巾に調整が可能です。
台金に熱処理を施していますので、耐久性にすぐれています。
替刃式のため溝巾がいつも一定です。

外径(Φmm)160 材質鋼製(台金) 付属品T型レンチ LT-25、トルクスドライバー TXD-T9、付属ライナー0.1mm×8枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、2.2mm×1枚、3.0mm×2枚、セットゲージ0.25mm 刃数(p)14 刃厚T(mm)4.0〜15.0 穴径(Φmm)40 替刃仕様No.071(2個)、【底刃】No.214(8個)、【裏座】No.72、【毛引刃】No.142(4個) 締付ボルトボルトLHS M512棒先・ナット 9.9Φ×1.6 仕様モルダー用 用途モルダー・昇降盤での溝突加工(溝巾調整可能)
注意
1セット3枚組で販売いたします。ライナーが1組付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする