外径(Φmm)200
材質鋼製(台金)
付属品T型レンチ LT-30、付属ライナー0.1mm×4枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、3.0mm×2枚、6.0mm×2枚、セットゲージ0.6mm
刃数(p)10
刃厚T(mm)12.6〜43.0
穴径(Φmm)25.4
替刃仕様No.201(2個)、【裏座】No.182、【底刃】No.121(4個)、【裏座】No.102、【毛引刃】No.141(4個)
締付ボルトM612棒先 M610皿
仕様昇降盤用
用途モルダー・昇降盤での溝突加工(溝巾調整可能)