兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65109267
品番
872-1252-400
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途
フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品
L型レンチ 3mm
材質
強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
75
刃数(p)
4
替刃仕様
No.251、【裏座】No.231
締付ボルト
M6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
刃厚T(mm)
25
注意
厚い横手を目地払いする場合はモーターのオーバーロードに注意して、切込量を少なめにして下さい。長期間使用の場合は、裏座先端が摩耗して逆目防止効果が低下しますので、必要に応じて交換して下さい。