トリマーへの取付例
兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース フェイスカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65109328
品番
877-5019-400
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
電動トリマーによる各種目地払い加工
オーテ目地用
付属品
予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4
材質
強化アルミ(台金)
外径(Φmm)
66
刃数(p)
2
替刃仕様
No.301-FC
締付ボルト
B306
刃厚T(mm)
30
穴径
M14
注意
電動トリマーは付属しておりません。