PAL-2603-70 プレゼンホルダー片面パックンA4 セキセイ 65109618 PAL-2603-70 プレゼンホルダー片面パックンA4 セキセイ 65109618 PAL-2603-70 プレゼンホルダー片面パックンA4 セキセイ 65109618 PAL-2603-70 プレゼンホルダー片面パックンA4 セキセイ 65109618 PAL-2603-70 プレゼンホルダー片面パックンA4 セキセイ 65109618

プレゼンホルダー片面パックンA4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65109618 品番PAL-2603-70
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙にA4用紙がセットできるポケットがついているので、用紙をかえればオリジナル表紙になります。
背ラベルがセットされていますので裏面にタイトルを記入すれば、ファイリングにも役立ちます。背ラベル裏面は、タイトルが書き込めるデザインになっています。
表2ポケットは、一時保管用にご利用いただけ、名刺等が収納できるカードスリット加工もしています。
中袋(ポケット)は、高透明ポケットを使用していますのて、書類がくっきり映えて綺麗に仕上がります。

用途簡単にオリジナル表紙が作れる表紙ポケット付きプレゼンホルダー 仕様タテ入れ12ポケット、溶着式ポケット(中台紙無し)、表紙ポケット付、内ポケット付、背見出し付 材質紙:PP 0.7mm厚、ポケット:OPP 50ミクロン 寸法(mm)310・235・11 ホワイト サイズA4-S ポケット数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする