曜日別特売
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715

D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715
D-2876 T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 65109715

T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
適応ウエスト(cm)72~78
実寸ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード65109715品番D-2876
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

横の伸長率約17%のストレッチ素材使用
ウエストゆったりゴムストレッチ
ウエストを絞れるドローコード付き
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット付き
右側ベルトループ下部にカラビナループにもなるアメリカンネーム付き(カラビナループは付属されていません)
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツネイビーサイズS混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)22機能ストレッチワタリ(cm)幅:33適応ウエスト(cm)72~78実寸ウエスト(cm)70
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする