兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
注文コード
65110229
品番
883-0000-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。
替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
刃径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
付属品
ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルト
M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)
2
替刃仕様
No.B26-R
仕様
毛引付替刃2枚仕様
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
用途
座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
注意
卓上ボール盤や電気ドリルでは加工精度に問題が出ることがあります。必ずルーターマシンやNCルーターでご使用下さい。
替刃の交換時に替刃を傾けてセットすると刃径が大きくなる恐れがあります。替刃はチップシートとセンターポイントに確実に押しつけてセットして下さい。
セッティング状態は替刃シノギ面とボディーの平行度が出ていることを確認する方法便利です。