兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65110238
品番
883-2710-400
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。
替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
刃径(Φmm)
35
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
付属品
ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルト
M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)
2
替刃仕様
No.B35-R
仕様
毛引付替刃2枚仕様
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
用途
座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
注意
卓上ボール盤や電気ドリルでは加工精度に問題が出ることがあります。必ずルーターマシンやNCルーターでご使用下さい。
替刃の交換時に替刃を傾けてセットすると刃径が大きくなる恐れがあります。替刃はチップシートとセンターポイントに確実に押しつけてセットして下さい。
セッティング状態は替刃シノギ面とボディーの平行度が出ていることを確認する方法便利です。