兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
48
刃長(mm)
26
注文コード
65110308
品番
884-4517-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
刃径・刃長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。
マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
刃径(Φmm)
48
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
65
刃長(mm)
26
付属品
替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト
締付ボルト
M3×15キャップボルト
刃数(p)
2
替刃仕様
No.2320-05、【裏座】No.249
対応機械
大入れルーターなど
用途
柱組みの大入れアリミゾ加工用
仕様
A-48-8(8分用)
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
大入れストレートビットと組み合わせてご利用下さい。