兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
注文コード
65110405
品番
885-6215-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。
加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。
替刃は2面使用できます。
刃径(Φmm)
35
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
刃長(mm)
20
付属品
替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルト
M3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)
1
替刃仕様
No.512
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
用途
V溝による加飾及び文字の彫刻用
仕様
90°V
注意
規格品V溝ビットのチゼル幅は0.3〜0.5となっていますので送り速度を1.5m/min以下でご使用ください。
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。