781-0999-900 エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房 65110423 781-0999-900 エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房 65110423 781-0999-900 エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房 65110423 781-0999-900 エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房 65110423

エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65110423 品番 781-0999-900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。

寸法L(mm)9 替刃仕様No.99 寸法W(mm)9 寸法T(mm)1.5 包装ケース 用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする