l275sミラです。
2本必要ですが、1本入れてみました。
まだ音が消えないため様子見です。
過走行のスバルサンバートラック(11万キロ)のシンクロが渋いため、改善を期待して容量2L中2本投入。
渋さが改善した気がします。
モノタロウブランドなので安くて助かりました。
ワゴンRが10万kmを超えたので、MTギヤオイルを交換しようと思い、その際このモリブデン・ギヤオイルを添加しました、ギヤチェンジが軽くスムーズになり、ギヤの耐久性もモリブデンの効果でアップするのではと思って居ります、店頭ではあまり見ない商品なのでモノタロウさんで扱って居り有難いです。
安価なので、保険と思いミッションオイル交換の際に使用しています。効果についてはあまりわかりませんが故障予防です。
普段のギヤチェンジのときの感触が滑らかになったが、温度が高い時のギヤ鳴きについてはそれほどの変化は感じなかった。数年使用した古いオイルに使ったので、次回はオイル交換と合わせて入れてみたい。
ミラです。2本必要ですが、1本にしました。
ギアのスムーズさが違います。
体感できました。1本ですが。。。
75w-80に変えてスムーズになったと
思っていましたが、その上をきました。
ただ、ギア音が消えず、その点は残念に思います。
75w-90の時はギア音はしなかったので
今度はそちらにしてみようと思います。
24万㎞の軽トラに注入しました。ギア鳴きも軽減されました。
キャリイDA63Tのミッションオイル交換時に添加しています。気持ちギヤチェンジがスムーズになっている気がします。車の年式が古いのでお守りのつもりで入れています。価格が安価なのもよい点ですね。