ST-30大型カーテンレール(アルミ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65110999 品番 003124N
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。

レール長さ(mm)4000 材質アルミ ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm)30×20 適合ST-30 耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで 用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする