004023 Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブル 65111035

004023 Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブル 65111035
004023 Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブル 65111035
004023 Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブル 65111035

Z-40大型カーテンレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レール長さ(mm)3000
内容量1本注文コード65111035品番004023
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院などレール長さ(mm)3000材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする