曜日別特売
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088

D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088
D-7102 ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111088

ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1着注文コード65111088品番D-7102
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
¥7,190

ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用
軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ツナギ
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿68・ポリエステル30・ポリウレタン2
股下(cm)
74
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
機能
ストレッチ・軽量・薄手・UVカット
総丈(cm)
158
名入れ
可
裾上げ
可
実寸ウエスト(cm)
100
袖丈
半袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65111018
2026-07-28
用途: バイク乗車
その他業種

デニム地の長袖を持っていますがアレは神。コレは涼しい分、伸びないし汗じみも目立つ。期待し過ぎた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする