フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30用Qランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111123
品番
003031
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
丸カン付きランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:20
許容荷重(kg)
6
質量(g)
5.9
適合品番
レール:Z-30・ST-30