フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30用SQランナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111148
品番
3033
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:22
許容荷重(kg)
8
質量(g)
9.6
適合品番
レール:Z-30・ST-30