フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111279
品番
003092N
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)ベアリング入
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:29
許容荷重(kg)
8
質量(g)
59
適合品番
レール:Z-30・ST-30