フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(両開き用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65111288
品番
003093N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:52
許容荷重(kg)
6
質量(g)
147.4
適合品番
レール:Z-30・ST-30