フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット B25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111315
品番
003150
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
パイラック付
材質
スチール(ユニクロ)
質量(g)
197
適合品番
レール:Z-30・ST-30
取付長(mm)
9〜24