フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用ステージランナーA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111367
品番
004032
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
2輪ランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:22
許容荷重(kg)
10
質量(g)
12.2
適合品番
レール:Z-40・ST-40