フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用TフックランナーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111403
品番
004040
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:46
許容荷重(kg)
12
質量(g)
31.4
適合品番
レール:Z-40・ST-40