フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用フック付天井ブラケットA17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111455
品番
004049
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
パイラック付
材質
スチール(ユニクロ)
質量(g)
190
適合品番
レール:Z-40・ST-40
取付長(mm)
3〜16