フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用ベアリングTフックランナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111516
品番
004064
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)ベアリング入り
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:45
許容荷重(kg)
20
適合品番
レール:Z-40・ST-40