フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用マグネットランナーA(両開き用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65111534
品番
004091N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。2輪ランナータイプ。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)2輪
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:29
質量(g)
148
タイプ
両開き用
適合品番
レール:Z-40・ST-40