フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-40・ST-40用TフックマグネットランナーS(片開き用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111604
品番
004098N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の1輪落下防止機能付タイプ。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)1輪落下防止機能付
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:51
質量(g)
116.6
タイプ
片開き用
適合品番
レール:Z-40・ST-40