フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65111699
品番
106134B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。
天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール(ユニクロ)
質量(g)
535
長さL(mm)
1600
伸縮範囲(mm)
850〜1600
適合品番
レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
注意
※レールの吊下げには、大型平首が必要となります。