N-24アルミカーブレール(アルミ製)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65111744 品番253006
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様210R 適合N-24 材質アルミ 長さ(mm)910×910 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)24×17 耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65111744
2023-08-16
用途:
縁側の片隅に使用

縁側の片隅に収納部を設けて、その開閉に使用。現物サイズにカットして使用したので、ジャストサイズとして使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする