フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
N-24用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111805
品番
213105
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂
色
半透明
質量(g)
6
適合品番
レール:N-24