フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
N-24用点滴ランナー (事故防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111857
品番
213130
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。事故防止タイプです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/ステンレス
許容荷重(kg)
15
質量(g)
24
適合品番
レール:N-24