フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
N-24用ワンタッチ ダブルブラケット ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111979
品番
253112
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのダブルブラケットです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール
色
ホワイト
質量(g)
50
適合品番
レール:N-24