フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
N-24用天井シングルブラケット ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65111988
品番
253113
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
199
バスケットに入れる
天井付けのシングルブラケットです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
17
適合品番
レール:N-24