フェデポリマーブル
フェデポリマーブルの 内装商品
フェデポリマーブルの レール
フェデポリマーブルの カーテンレール
ロングスナップフック(スチール製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65112015
品番
106291N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
シートがかけ易い形状の安価なスチール製のフック部品です。
フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール(Φ4.5)
許容荷重(kg)
10
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
20.5×47