用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などレール長さ(mm)3000タイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8セット内容レール(品番:003123N):ST-30(L=3000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×5個、キャップ(品番:003041)×2個、Qフックランナー(品番:003032)×16個色レール:ナチュラル