用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などセット内容レール(品番:003022N):Z-30(L=2000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×3個、キャップ(品番:003041)×2個、Qランナー(品番:003031)×10個材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40までレール長さ(mm)2000