曜日別特売
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313

 

ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313
ST40-TEN-TF3000 大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112313

大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レール長さ(mm)3000
内容量1セット注文コード65112313品番ST40-TEN-TF3000
参考基準価格(税別)¥20,980販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。

用途
工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
レール長さ(mm)3000タイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで寸法(mm)ランナー環下:45許容荷重(kg)ランナー:10セット内容レール(品番:004123N):ST-40(L=3000)×1本、天井シングルブラケット(品番:004053)×5個、キャップ(品番:004041)×2個、TフックランナーA(品番:004039)×16個レール:ナチュラル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けビスは付属しておりません。取付下地に合わせて別途ご用意お願い致します。
※ランナーとブラケットはレールの長さにより数量が異なりますので、セット内容をご確認お願い致します。
※取付場所が4mを超える場合でレールとレールをつなぐ際は、ジョイントが必要となりますので、別途ご用意お願い致します。
※商品名は工事用セットとなっておりますが梱包出荷の関係上、レールと部品は別梱包となっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする