用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
セット内容レール(品番:004022):Z-40(L=2000)×1本、天井シングルブラケット(品番:004053)×3個、キャップ(品番:004041)×2個、TフックランナーA(品番:004039)×10個材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:45色レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100までレール長さ(mm)2000