電気さく用電源装置 SA30SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65112636 品番TBS-SA30SL
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。

付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
注意
※最大有効さく線距離は資材・環境・設置方法によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする