タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 電柵
タイガー(防獣)の 電柵本体
電気さく用電源装置 SA30AD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65112645
品番
TBS-SA30AD
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品
取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)
AC100/DC12
出力電圧(V)
9000以上
本体質量(kg)
2.9
機能
バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×365
使用環境
屋内型
有効距離(m)
(最大/さく線)3500
運転モード
24時間連続/昼/夜
周期
出力:約1.2秒
注意
※最大有効さく線距離は資材・環境・設置方法によって異なります。
※ご使用の際は、必ず付属の「コンセント式漏電遮断器」を取付けてご使用ください。