宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
土間Bikki替え刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65113153
品番
DOMA900K
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(900mm/2行)です。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!
用途
刷毛引き作業
全長(mm)
900
毛丈(mm)
135
材質(毛)
ナイロン
行数
2行