土間の刷毛引きに最適なナデBikki! 混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減! 刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです) 柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい) 柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP! 刷毛は掃除作業にもご使用できます。