宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
ハンド刷毛Bikki
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65113187
品番
HND210
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
手で持って荒目の刷毛引きができるハンド刷毛Bikki!
ナイロン毛の波線を採用し、コシがある為刷毛引きがしやすくなっています。
3行タイプで材料詰まりを軽減!
毛丈(mm)
110
材質(毛)
ナイロン
行数
3行
刷毛幅(mm)
240
板幅(mm)
210