グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65113467 品番UC-F1
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能
赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」
温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様
消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品
安心の日本製、「Made in Japan」
安定的なレーザー出力
使用温度帯域が広い

用途会議等で効果的なプレゼン発表に 付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書 全長(mm)151.5 直径(Φmm)13.2 材質(本体)真鍮 質量(g)50(電池含まず) タイプペンタイプ 最大出力1mW(クラス2) 波長(nm)515 電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時) 使用環境温度(℃)0〜50 使用場所屋内 材質(ボタン)アルミ加工品 レーザー光色 レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
プロゼクターのパワーポイントとして使用
田中工業有限会社 様 (製造業)

グリー色のレーザーポイント しかも模様4種 ペン型が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする