G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035

G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035
G-7527 冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR 65115035

冷感ストレッチモックネック半袖シャツ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズS
グレー
内容量1着注文コード65115035品番G-7527
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り
動きやすいラグラン袖
大容量のカンガルーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
グレーサイズS胸囲(cm)103混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20着丈(cm)64機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭テープ付裄丈(cm)47
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65115096
2025-08-12
用途: ゴルフ
加藤建設株式会社

風に当たると冷たく感じます。
猛暑のゴルフで汗をかいても風に当たると涼しいし乾きも早いので役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする